※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFM-M20 SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203411 SFM-M20 SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社) 49203411

SFM フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49203411 品番 SFM-M20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
寸法l(mm)14 寸法L1(mm)5 寸法m(mm)M20×1.5 寸法T(mm)6.5 寸法D(mm)10 寸法D1(mm)32.5 質量(g)47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49203366
2022-09-22
用途:
バイクの部品組み立て

このサイズでこのネジピッチが無かったので、非常に助かりました。値段が少し高いのと、もう少しバリエーションが欲しいですね。

対象商品:
49203384
2016-05-07
用途:
ドレンコックの交換用
有限会社リュウエイ 様

フランジ部分がもう少し大きい方が良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4114:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする