※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFMS フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49203497
品番
SFMS-M16
参考基準価格(税別)
¥1,310
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
寸法l(mm)
12
寸法L1(mm)
4
寸法m(mm)
M16×1.5
寸法T(mm)
6
寸法D(mm)
8
寸法D1(mm)
25
質量(g)
25