※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・止め輪・ピン
NBK(鍋屋バイテック会社)の プラグ・キャップ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 六角穴付ねじプラグ
SFT 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
49203716
品番
SFT-2
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法l(mm)
8.9
寸法T(mm)
4.5
寸法D(mm)
6
タイプ
標準タイプ
D
13.157
寸法a(mm)
0.7
質量(g)
6