※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFTS-2-PS SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49203804 SFTS-2-PS SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49203804 SFTS-2-PS SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ) NBK(鍋屋バイテック会社) 49203804

SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49203804 品番 SFTS-2-PS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
寸法l(mm)8.9 寸法T(mm)4.5 寸法D(mm)6 タイププレコートシールタイプ D13.157 寸法a(mm)0.7 質量(g)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4756:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする