※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGB-M10-80 SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49203883 SGB-M10-80 SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49203883 SGB-M10-80 SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社) 49203883

SGB・SGBS グラブスクリュー

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49203883 品番 SGB-M10-80
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
材質スティール 寸法B(mm)5 寸法L(mm)80 寸法D(mm)7.8 MM10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49204111
2023-01-14
用途:
ストッパー

先丸のネジが必要だったため、普通のネジを加工することなく代用できた。

対象商品:
49203996
2019-05-03
用途:
とあるジグの材の固定用クランプ
製造業

推奨ノブと組み合わせた際、クランプを外す時にノブだけ回転し外れることがありますので、ノブとの接着をおすすめします。それ以外は普通に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする