ソリッドステートリレー, 1a接点

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPST●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:モジュール●寸法:17.8 x 51 x 90mm●高さ:90mm●RGSシリーズソリッドステートリレー. RGSシリーズのソリッドステートリレーは、ヒーター負荷やモータ負荷の周波数の切り替えに最適です。 電流25 〜 90 A、幅17.8 mmを用意しています。. スクリュー接続による出力接続で、組み込みワッシャの採用で安全なループが可能 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡保護: 100 kA IP 20侵入保護 注文コード49208593 品番RGS1A60D50KKE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
接点構成1a 仕様最小負荷電流:250 mA●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:シャ-シ取付●最小負荷電圧:42 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPST●ターミナルタイプ:ネジ●パッケージスタイル:モジュール●寸法:17.8 x 51 x 90mm●高さ:90mm●RGSシリーズソリッドステートリレー. RGSシリーズのソリッドステートリレーは、ヒーター負荷やモータ負荷の周波数の切り替えに最適です。 電流25 〜 90 A、幅17.8 mmを用意しています。. スクリュー接続による出力接続で、組み込みワッシャの採用で安全なループが可能 バリスタを使用した内蔵過渡電圧保護 定格短絡保護: 100 kA IP 20侵入保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする