仕様UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 10 05 49410 006. GaAlAS赤外線LED 4ピンOptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)又は常時閉(1フォームB)コンタクトを備えています。 このリレーは、定格5000 Vrmsの強化された入力 / 出力絶縁バリアを備えています。 このユニットは、さまざまな電圧遮断機能が用意されているため、幅広い用途に適しています。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチによって制御されます。 効率のよいGaAlAS赤外線LED入力で光学結合出力が制御されます。 考えられる用途: 計装 マルチプレクサ データ収集 電子スイッチング I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 セキュリティシステム 航空宇宙 産業用制御. 特長 GaAlAS LEDには、さまざまな波長のタイプを用意 5000 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし ウェーブはんだ付け可能、機械挿入可能
寸法(mm)6.35×4.572×3.3
高さ(mm)3.3
取付方式表面実装
極数1
奥行(mm)4.572
接点構成SP-NC
保存温度(℃)-40〜125
最大消費電力(mW)4400
最大負荷電流(mA)130rms/dc
定格負荷電圧(V)350dc
消費電力(mW)150
スイッチング方式DC
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜85
パッケージ小型-4ピン(スタイル)
ターミナルタイプ基板ピン
最大ターンオン時間2ms
出力装置MOSFET
絶縁電圧(Vrms)2500
最小電圧制御(V)0.9dc
最大電圧制御(V)1.5dc