仕様最小負荷電流:0.005 A rms●最大負荷電流:0.5 Arms●取り付けタイプ:表面実装●最小電圧制御:20 Vrms●最大電圧制御:260 Vrms●スイッチングタイプ:AC●接点構成:SP-NC●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:電源スイッチ●最大ターンオン時間:0.5サイクル●寸法:9.652 x 6.35 x 3.302mm●極数:1●デュアルパワーSCR出力、AC電源スイッチ、CPC. このAC電源スイッチは、オプトカプラ及びトライアック回路に代わる製品です。 このソリッドステートスイッチでは、そのためにデュアルパワーSCR出力との光結合が採用されています。 厳格に制御されたゼロクロス回路により、トランジェントの発生なしにAC負荷を切り替えることもできます。 光学結合入力 / 出力回路は、3750 Vrms (CPC966Bでは5000 Vrms)の絶縁を実現します。 この回路は、制御装置と負荷回路間のノイズ耐性も発揮します。 そのため、このスイッチは、電磁干渉で電気機械式リレーの動作が中断するおそれのある用途に最適です。 さまざまな電圧遮断機能やボディスタイルが用意されています。 想定される用途: プログラマブル制御 プロセス制御 電源制御パネル リモートスイッチング 給油ポンプ用電子装置 接触器 大型リレー ソレノイド モータ ヒーター. 特長 感度: 5 mA ゼロクロス検出 DC制御、AC出力 光絶縁 TTL / CMOS対応 低EMI / RFI発生 優れたノイズ耐性 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 難燃性等級: V-0
RoHS指令(10物質対応)対応