CPC1972GS ソリッドステートリレー, 1b接点 IXYS 49208776

ソリッドステートリレー, 1b接点

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード49208776 品番CPC1972GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:5 mArms 、 最大負荷電流:250 mA rms 、 取り付けタイプ:表面実装 、 最小電圧制御:5 Vrms 、 最大電圧制御:550 Vrms 、 スイッチングタイプ:AC 、 接点構成:SP-NC 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 出力装置:電源スイッチ 、 最大ターンオン時間:0.5サイクル 、 寸法:8.382 x 6.35 x 3.302mm 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 デュアルパワーSCR出力、AC電源スイッチ、CPC. このAC電源スイッチは、オプトカプラ及びトライアック回路に代わる製品です。 このソリッドステートスイッチでは、そのためにデュアルパワーSCR出力との光結合が採用されています。 厳格に制御されたゼロクロス回路により、トランジェントの発生なしにAC負荷を切り替えることもできます。 光学結合入力 / 出力回路は、3750 Vrms (CPC966Bでは5000 Vrms)の絶縁を実現します。 この回路は、制御装置と負荷回路間のノイズ耐性も発揮します。 そのため、このスイッチは、電磁干渉で電気機械式リレーの動作が中断するおそれのある用途に最適です。 さまざまな電圧遮断機能やボディスタイルが用意されています。 想定される用途: プログラマブル制御 プロセス制御 電源制御パネル リモートスイッチング 給油ポンプ用電子装置 接触器 大型リレー ソレノイド モータ ヒーター. 特長 感度: 5 mA ゼロクロス検出 DC制御、AC出力 光絶縁 TTL / CMOS対応 低EMI / RFI発生 優れたノイズ耐性 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 難燃性等級: V-0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする