ソリッドステートリレー, 1b接点

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49208785 品番CPC40055ST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,321
販売価格(税別)
2,110
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL508認定コンポーネント: 認定番号E69938. デュアルパワーSCR出力、AC電源スイッチ、SuperSip、CPC. このAC電源ソリッドステートスイッチには、デュアルパワーSCR出力が採用されています。 厳格に制御されたゼロクロス回路により、トランジェントの発生なしにAC負荷を切り替えることもできます。 光学結合入力 / 出力回路は、2500 Vrmsの絶縁を実現します。 この回路は、制御装置と負荷回路間のノイズ耐性も発揮します。 そのため、このスイッチは、電磁干渉で電気機械式リレーの動作が中断するおそれのある用途に最適です。 独自のSuperSIPパッケージにより、このユニットは、同等サイズのパッケージにおける最高の負荷電流を達成することができます。 このパッケージでは、シリコンチップが、従来の銅ケーブルフレームではなく銅直接接合(DCB)基板に軟質はんだ付けされています。 このDCBセラミックによって、2500 Vrmsの絶縁を実現することができますが、接合部-ケース間の熱抵抗は、わずか0.35 ℃/Wと非常に低くなっています。 想定される用途: 照明 プログラマブル制御 プロセス制御 電源制御パネル リモートスイッチング 給油ポンプ用電子装置 接触器 大型リレー ソレノイド モータ ヒーター. 特長 ゼロクロススイッチング 2500 Vrms絶縁、入出力間 DC電圧制御、AC出力 光絶縁 低EMI / RFI発生 優れたノイズ耐性 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 寸法(mm)38.1×3.807×17.78 高さ(mm)17.78 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)3.807 接点構成SP-NC 保存温度(℃)-40〜125 最大消費電力(mW)4400 最大負荷電流(mA)40000rms 定格負荷電圧(V)20ac〜280ac 消費電力(mW)150 スイッチング方式AC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40〜85 パッケージSuper SIP(スタイル) ターミナルタイプ基板ピン 最大ターンオン時間0.5サイクル 出力装置電源スイッチ 絶縁電圧(Vrms)2500 最小電圧制御(V)0.9dc 最大電圧制御(V)1.5dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする