仕様最大負荷電流:200 mArms / mA dc、300 mA dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SP-NC●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:小型 - 6ピン●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:8.382 x 6.35 x 3.302mm●長さ:8.38mm●UL、CSA、EN / IEC60950-1. 1フォームB OptoMOSリレー、LCB. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時閉(1フォームB)コンタクトを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で3750 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMOSアーキテクチャが採用されている出力は、高効率GaAlAs赤外線LEDによって制御されます。 想定される用途: 通信 - 通信スイッチング、Tip / Ring回路、モデムスイッチング(ラップトップ、ノートブック、ポケットサイズ)、フックスイッチ、ダイヤルパルス出力、グランドスタート、リンギングインジェクション 計測機器 - マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器 - 患者 / 機器の絶縁 セキュリティ 航空宇宙 産業用制御. 特長 3750 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 可動部品なし 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 小型6ピンパッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応