PLB190S ソリッドステートリレー, 1b接点 IXYS 49208803

ソリッドステートリレー, 1b接点

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49208803品番PLB190S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様UL、CSA、EN / IEC. 1フォームB強化絶縁OptoMOSリレー、PLA. PLA171は、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で5000 Vrmsの高絶縁を実現します。 入力ピンと出力ピンの間隔は、7 mmという独自の設計になっています。 このリレーは、単極で、常時閉(1フォームB)コンタクトを備えています。 このユニットは、有名なOptoMOSアーキテクチャを採用しており、光学結合出力が高効率GaAlAs赤外線LEDによって制御されます。 考えられる用途: 通信: 通信スイッチング、Tip / Ring回路、モデムスイッチング(ラップトップ、ノートブック、ポケットサイズ)、ダイヤルパルス出力 計測機器 - マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 セキュリティシステム 航空宇宙 産業用制御. 特長 5000 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件(TTL / CMOS対応) 可動部品なし 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) FCC対応 VDE対応 EMI / RFI発生なし 小型6ピンパッケージ 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 表面実装用テープ / リールタイプを用意寸法(mm)8.382×6.35×3.302高さ(mm)3.302取付方式表面実装極数1奥行(mm)6.35接点構成SP-NC保存温度(℃)-40~125最大消費電力(mW)800最大負荷電流(mA)130rms/dc定格負荷電圧(V)400dc消費電力(mW)150スイッチング方式DCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85パッケージ小型-6ピン(スタイル)ターミナルタイプ基板ピン最大ターンオン時間1ms出力装置リレー絶縁電圧(Vrms)5000最小電圧制御(V)0.9dc最大電圧制御(V)1.4dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする