内容量1個
仕様最小負荷電流:0.1 A●最大負荷電流:25 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:530 V ac●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:3P-NO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:8.33 ms●寸法:101.3 x 97.8 x 35.5mm●極数:3●Zelio SSP3ソリッドステート パワーリレー. Schneider Electric Zelioソリッドステートリレーは、制御及び負荷スイッチングをインターフェイスする広範な用途向けにコンパクトで革新的なソリューションを実現します。 SSPシリーズパネル取り付けリレーにより、ソリッドステート制御及びスイッチングの総合ソリューションが得られます。 SSPリレーは、抵抗負荷のゼロ電圧スイッチング及び誘導負荷のランダムスイッチングを実現します。 単相及び三相のオプションがあり、定格電流は6 → 55 Aです。. メンテナンスが容易 高スイッチング周波数 耐衝撃性、耐振動性、汚染防止 長寿命
注文コード49208959
品番SSP3A225BDRT