ソリッドステートリレー, SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SP●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:MOSFET●最大ターンオン時間:75 μs●寸法:22.5 x 116.5 x 93.2mm●長さ:22.5mm●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合. NOVA22のパネル取り付け式シリーズで使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照. DINレール取り付け式NOVA 22 DR22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、DINレール取り付け式及びパネルレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. DINレール定格: 最大35 A パッケージ幅: 22.5 mm 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 LED入力インジケータ 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. DR22シリーズDINレール取り付け式Nova 22 注文コード49209467 品番DR2220D30U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:5 mA●最大負荷電流:30 A●取り付けタイプ:DIN Rail●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:200 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SP●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:MOSFET●最大ターンオン時間:75 μs●寸法:22.5 x 116.5 x 93.2mm●長さ:22.5mm●C-UL-US適合 AC出力デバイスはEN62314標準でTUV適合 低電圧及びEMC指令、RoHS指令及び中国RoHS指令で、CE適合. NOVA22のパネル取り付け式シリーズで使用するサーマルパッドについては、RS品番9107343を参照. DINレール取り付け式NOVA 22 DR22シリーズソリッドステートリレー. NOVA22は、最大90 Aの高い電力密度と他社同等品より多くの接続オプションを提供する、DINレール取り付け式及びパネルレール取り付け式のソリッドステートリレーです。 DR22シリーズはDinレール品で、パネル取り付け品はPM22シリーズです。 NOVA22リレーは市場で唯一、-40 → +80 oCの広い温度範囲と1290 A x 20 msecの高いサージ電流保護を実現しています。高I2tモデルでは、ソリッドステートリレーをヒューズではなく回路遮断器と組み合わせて使用して、IEC60947-4-1タイプ2の短絡保護協調を実現できます。 NOVA22の接触器構成モデルは、制御入力用のプラグインコネクタを備えており、ねじ又はばね端子品があります。 DR22シリーズにはAC出力電圧18 → 600 V ac又はDC出力電圧1 → 200 V dc品があります。 NOVA22 DR22ソリッドステートリレーは、市場で唯一の35 A @ 40 oCの22.5 mm DINレール取り付け式リレー製品です。. DINレール定格: 最大35 A パッケージ幅: 22.5 mm 入力制御オプション: 4 → 32 V dc、90 → 280 V ac / dc、又は18 → 52 V ac / dc リレー又は接触器構成 エレベータねじでリング端子と簡単に接続 LED入力インジケータ 過電圧保護 ゼロ電圧又は瞬時ターンオン出力 定格短絡電流: 100 kA 最大I2t値: 8320 A2S 一体型ヒートシンク IP20の堅固な安全ハウジング BDC材が優れた熱的性能を実現 LEDインジケータ. DR22シリーズDINレール取り付け式Nova 22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする