画像準備中

ソリッドステートリレー, SPNO Sensata / Crydom

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49209704 品番DC100D10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大負荷電流・取付方式など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:2.5 mA●最大負荷電流:10 A●取り付けタイプ:表面実装●最小負荷電圧:1 V dc●最大負荷電圧:72 V dc●最小電圧制御:4 V dc●最大電圧制御:32 V dc●スイッチングタイプ:瞬時●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:パネル取り付け●最大ターンオン時間:0.075 ms●寸法:57.3 x 44.5 x 26.8mm●長さ:57.3mm●UL、CE. パネル取り付け - PowerPlus DC. 光絶縁MOSFET出力 AC及びDC制御 並列化が容易な高電流用途向け LEDステータスインジケータ オプションとして、IP20等級のカバーを用意(Cで終わるメーカー型番)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする