ソリッドステートリレー, SPNO RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大データレート:150Mbit/s 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 最大入力電流:14.9 mA 、 絶縁電圧:5 kVrms 、 立ち上がり時間:1ms 、 ピン数:16 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:10.5mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.6mm 、 ADuM240x / ADuM241xシリーズ、5 kVrmsクワッドチャンネルデジタルアイソレータ、Analog Devices. Analog DevicesのADuM240xシリーズ及びADuM241xシリーズは、Analog DevicesのiCouplerRテクノロジーを採用したクワッドチャンネル型デジタルアイソレータ製品です。 これらの絶縁コンポーネントにおいて高速CMOSとモノリシックの空心トランス技術を組み合わせることで、オプトカプラデバイスやその他の内蔵カプラデバイスよりも優れた性能を発揮しています。特長. 高絶縁電圧ー5000 Vrms 双方向通信 低電力動作 3 → 5 Vのレベル変換 正確なタイミング特性 高コモンモード過渡耐性: >25 kV/μs 出力イネーブル機能. 代表的用途. 汎用、高電圧、マルチチャンネル絶縁 医療機器 電源 モータドライブ 注文コード49209939 品番888-6855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,003
販売価格(税別)
22,730
この商品は仕様45種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大データレート:150Mbit/s 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 最大入力電流:14.9 mA 、 絶縁電圧:5 kVrms 、 立ち上がり時間:1ms 、 ピン数:16 、 実装タイプ:表面実装 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 長さ:10.5mm 、 奥行き:2.35mm 、 幅:7.6mm 、 ADuM240x / ADuM241xシリーズ、5 kVrmsクワッドチャンネルデジタルアイソレータ、Analog Devices. Analog DevicesのADuM240xシリーズ及びADuM241xシリーズは、Analog DevicesのiCouplerRテクノロジーを採用したクワッドチャンネル型デジタルアイソレータ製品です。 これらの絶縁コンポーネントにおいて高速CMOSとモノリシックの空心トランス技術を組み合わせることで、オプトカプラデバイスやその他の内蔵カプラデバイスよりも優れた性能を発揮しています。特長. 高絶縁電圧ー5000 Vrms 双方向通信 低電力動作 3 → 5 Vのレベル変換 正確なタイミング特性 高コモンモード過渡耐性: >25 kV/μs 出力イネーブル機能. 代表的用途. 汎用、高電圧、マルチチャンネル絶縁 医療機器 電源 モータドライブ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする