付属品-
仕様-
寸法(mm)-
質量(kg)-
タイプ-
取付方式-
極数-
シリーズSSP1
接点構成-
出力電流(mA)50000
絶縁抵抗(MΩ)-
使用環境温度(℃)-
コイル抵抗(Ω)-
汚染度(使用環境)-
コイル電圧(V)-
最大負荷電流(A)-
過電圧保護-
入力電流(mA)-
負荷力率-
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力-
動作温度範囲(℃)-
馬力-
熱抵抗値(℃/W)-
IP等級-
ターミナルタイプ-
最大スイッチング電圧(AC V)-
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)-
最小負荷電流(A)-
出力装置-
静電容量(pF)-
最大ターンオン時間(ms)-
最大負荷電圧(V)300(DC)
最小負荷電圧(V)24(DC)
電圧制御範囲(V)4〜32(DC)