仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:50 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:300 V ac●最小電圧制御:90 V ac●最大電圧制御:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:20 ms●寸法:44.45 x 34.29 x 58.89mm●奥行き:34.29mm●Zelio SSP1ソリッドステートリレー. 新しいZelio SSP1リレーは、画期的なあらゆる種類のスマート診断機能を備えた信頼性の高いソリッドステートリレーです。 このソリッドステートリレー製品は、伸縮式ねじ止め端子を備え、安全で信頼性が高く、さらにスマート診断機能で信号アラームを出力するため、トラブルシューティングが可能になり、機械の故障によるあらゆるダウンタイムや影響を最小限に抑えることができます。 このSSP1ソリッドステートリレーは、ソリッドステートスイッチングソリューションに基づく単相 / 3相、薄型、モジュラ、及びDINレールパネル取り付けの完全なソリューションです。 SSP1製品は、モデルを選択しやすく製品情報がわかりやすいので、強化された製品を利用したり、使い勝手を大幅に改善したりすることができます。. 特長: ゼロ電圧スイッチング 単相 パネル取り付け シンプルな方法で高効率を実現 メンテナンスフリー 完全電子式で寿命は無制限 高スイッチング周波数 高速かつ正確な制御 静かで信頼性の高いスイッチング 可動部品なし 苛酷な環境で持続可能 耐衝撃性、耐振動性 コンタクトの汚れなし 用途: 次のさまざまな用途に最適です。 産業用機械 パッケージ機器 射出成形 暖房 / 換気 / 空調 機械、ビル、及び医療機器 繊維機械
RoHS指令(10物質対応)対応