SSP1A175M7 ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49210079

ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49210079 品番SSP1A175M7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・最大負荷電流・コイル電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:0.15 A●最大負荷電流:75 A●取り付けタイプ:パネルマウント●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:300 V ac●最小電圧制御:90 V ac●最大電圧制御:280 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:ネジ●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:25 ms●寸法:44.45 x 34.29 x 58.89mm●極数:1●Zelio SSP1ソリッドステートリレー. 新しいZelio SSP1リレーは、画期的なあらゆる種類のスマート診断機能を備えた信頼性の高いソリッドステートリレーです。 このソリッドステートリレー製品は、伸縮式ねじ止め端子を備え、安全で信頼性が高く、さらにスマート診断機能で信号アラームを出力するため、トラブルシューティングが可能になり、機械の故障によるあらゆるダウンタイムや影響を最小限に抑えることができます。 このSSP1ソリッドステートリレーは、ソリッドステートスイッチングソリューションに基づく単相 / 3相、薄型、モジュラ、及びDINレールパネル取り付けの完全なソリューションです。 SSP1製品は、モデルを選択しやすく製品情報がわかりやすいので、強化された製品を利用したり、使い勝手を大幅に改善したりすることができます。. 特長: ゼロ電圧スイッチング 単相 パネル取り付け シンプルな方法で高効率を実現 メンテナンスフリー 完全電子式で寿命は無制限 高スイッチング周波数 高速かつ正確な制御 静かで信頼性の高いスイッチング 可動部品なし 苛酷な環境で持続可能 耐衝撃性、耐振動性 コンタクトの汚れなし 用途: 次のさまざまな用途に最適です。 産業用機械 パッケージ機器 射出成形 暖房 / 換気 / 空調 機械、ビル、及び医療機器 繊維機械

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする