付属品-
仕様Zelio SSP1ソリッドステートリレー. 新しいZelio SSP1リレーは、画期的なあらゆる種類のスマート診断機能を備えた信頼性の高いソリッドステートリレーです。 このソリッドステートリレー製品は、伸縮式ねじ止め端子を備え、安全で信頼性が高く、さらにスマート診断機能で信号アラームを出力するため、トラブルシューティングが可能になり、機械の故障によるあらゆるダウンタイムや影響を最小限に抑えることができます。 このSSP1ソリッドステートリレーは、ソリッドステートスイッチングソリューションに基づく単相 / 3相、薄型、モジュラ、及びDINレールパネル取り付けの完全なソリューションです。 SSP1製品は、モデルを選択しやすく製品情報がわかりやすいので、強化された製品を利用したり、使い勝手を大幅に改善したりすることができます。. 特長: ゼロ電圧スイッチング 単相 パネル取り付け シンプルな方法で高効率を実現 メンテナンスフリー 完全電子式で寿命は無制限 高スイッチング周波数 高速かつ正確な制御 静かで信頼性の高いスイッチング 可動部品なし 苛酷な環境で持続可能 耐衝撃性、耐振動性 コンタクトの汚れなし 用途: 次のさまざまな用途に最適です。 産業用機械 パッケージ機器 射出成形 暖房 / 換気 / 空調 機械、ビル、及び医療機器 繊維機械
寸法(mm)44.45×34.29×58.89
質量(kg)0.0892
タイプゼロ電圧(スイッチング)
取付方式パネルマウント
極数1
シリーズSSP1
接点構成SPNO
出力電流(mA)-
絶縁抵抗(MΩ)500V DCで1000
使用環境温度(℃)-40〜125
コイル抵抗(Ω)-
汚染度(使用環境)2
コイル電圧(V)-
最大負荷電流(A)50
過電圧保護III
入力電流(mA)5〜10
負荷力率最大0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力入力/出力用に4kV AC 、ケースへの入力または出力用に4kV AC
動作温度範囲(℃)-40〜80
馬力0.75馬力120V AC、2馬力24V AC、5馬力480V AC
熱抵抗値(℃/W)0.45
IP等級IP20
ターミナルタイプネジ
最大スイッチング電圧(AC V)10
最大スイッチング電圧(DC V)-
コイルと接点間の耐電圧(kV)6出力からケース、6入力to出力
最小負荷電流(A)0.15
出力装置SCR
静電容量(pF)8
最大ターンオン時間(ms)25
最大負荷電圧(V)660(AC)
最小負荷電圧(V)48(AC)
電圧制御範囲(V)90〜280(AC)