内容量1袋(5個)
仕様最大負荷電流:120 mArms / mA dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:小型 - 4ピン●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:6.35 x 4.572 x 3.3mm●高さ:3.3mm●UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 10 05 49410 006. GaAlAS赤外線LED 4ピンOptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)又は常時閉(1フォームB)コンタクトを備えています。 このリレーは、定格5000 Vrmsの強化された入力 / 出力絶縁バリアを備えています。 このユニットは、さまざまな電圧遮断機能が用意されているため、幅広い用途に適しています。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチによって制御されます。 効率のよいGaAlAS赤外線LED入力で光学結合出力が制御されます。 考えられる用途: 計装 マルチプレクサ データ収集 電子スイッチング I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 セキュリティシステム 航空宇宙 産業用制御. 特長 GaAlAS LEDには、さまざまな波長のタイプを用意 5000 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし ウェーブはんだ付け可能、機械挿入可能
注文コード49210395
品番CPC1330GR