CPC1394GR ソリッドステートリレー, SPNO IXYS IXYS 49210404

ソリッドステートリレー, SPNO IXYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大負荷電流:120 mArms / mA dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:小型 - 4ピン●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:6.35 x 4.572 x 3.3mm●漏れ電流:1 μA●UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 10 05 49410 006. GaAlAS赤外線LED 4ピンOptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)又は常時閉(1フォームB)コンタクトを備えています。 このリレーは、定格5000 Vrmsの強化された入力 / 出力絶縁バリアを備えています。 このユニットは、さまざまな電圧遮断機能が用意されているため、幅広い用途に適しています。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチによって制御されます。 効率のよいGaAlAS赤外線LED入力で光学結合出力が制御されます。 考えられる用途: 計装 マルチプレクサ データ収集 電子スイッチング I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 セキュリティシステム 航空宇宙 産業用制御. 特長 GaAlAS LEDには、さまざまな波長のタイプを用意 5000 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし ウェーブはんだ付け可能、機械挿入可能 注文コード49210404 品番CPC1394GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大負荷電流:120 mArms / mA dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:小型 - 4ピン●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:6.35 x 4.572 x 3.3mm●漏れ電流:1 μA●UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: 認定書B 10 05 49410 006. GaAlAS赤外線LED 4ピンOptoMOSリレー、CPC. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)又は常時閉(1フォームB)コンタクトを備えています。 このリレーは、定格5000 Vrmsの強化された入力 / 出力絶縁バリアを備えています。 このユニットは、さまざまな電圧遮断機能が用意されているため、幅広い用途に適しています。 有名なOptoMosアーキテクチャが採用されている出力は、効率的なMOSFETスイッチによって制御されます。 効率のよいGaAlAS赤外線LED入力で光学結合出力が制御されます。 考えられる用途: 計装 マルチプレクサ データ収集 電子スイッチング I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 セキュリティシステム 航空宇宙 産業用制御. 特長 GaAlAS LEDには、さまざまな波長のタイプを用意 5000 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 小型4ピンSOPパッケージ 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし ウェーブはんだ付け可能、機械挿入可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする