内容量1袋(5個)
仕様最大負荷電流:300 mA dc、600 mArms / mA dc●取り付けタイプ:表面実装●最大負荷電圧:10 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●最大ターンオン時間:100 μs●寸法:9.652 x 6.35 x 3.302mm●極数:1●UL508認定コンポーネント: 認定番号E69938. 1フォームA高速ターンオン(電流制限機能内蔵)、CPC. この単極ソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、電流制限機能を内蔵しています。 このリレーは、最大負荷600 mArms (DCのみ)又は300 mArms (AC / DC回路)の高速ターンオンが可能な光絶縁MOSFETスイッチを備えています。 また、3750 Vrmsの入力 / 出力絶縁も提供します。 高速ターンオンは、外部の蓄電コンデンサによって実現されます。 このデバイスは、負荷電圧から(ブートストラップダイオードを通して)コンデンサを充電します。 このため、電源を追加する必要はありません。 サーマルシャットダウンにより、苛酷な環境での残存性が向上するため、このリレーは幅広い用途に最適です。 また、サイズも小さいため、スペースが限られている基板での用途に最適です。 考えられる用途: 計測機器: 自動調整 / バランシング、アナログ多重化 周辺機器: 自動調整 / バランシング、トランスデューサドライバ セキュリティ 医療機器. 特長 高速ターンオン アクティブ電流制限保護機能を内蔵 サーマルシャットダウン リニアAC又はDC動作 低消費電力 クリーンな、バウンスのないスイッチング 高サージ電流耐量 低駆動電力要件
注文コード49210447
品番CPC1560GS