ソリッドステートリレー, SPNO IXYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大負荷電流:±120 mA rms/mA dc、250 mA dc●取り付けタイプ:表面実装●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:小型 - 6ピン●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:9.652 x 6.35 x 3.302mm●極数:1●UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: TUV認定書B 10 05 49410 006. 1フォームA OptoMOSリレー、電流制限機能内蔵、CPC. この単極ソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、電流制限機能を内蔵しています。 このリレーは、有線インターフェイス用途の堅牢性を高めながら電気機械式リレーの代わりとして使用することができます。 各国のフックスイッチ電話機市場に最適です。 リレーは、MOSFETスイッチでの出力作動用のGaAlAs LED及びスイッチ制御用の内蔵モノリシックダイによって構築されています。 このダイは、フォトダイオードアレイ、アクティブ電流制限回路によるスイッチ制御機能、及び熱監視機能を備えています。 このリレーは、さまざまな電圧遮断オプションによってACとDCの両方の用途に使用することができます。 想定される用途: 電話機用フックスイッチ VoIPゲートウェイ IP-PBX 衛星 / ケーブルセットトップボックス V.92規格などのモデム ファックス機 音声メールシステム POS端末用の組み込みモデム 自動バンキング 遠隔検針 自動販売機 セキュリティ及び監視 計装 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御. 特長 アクティブ電流制限保護機能を内蔵 熱監視 ターンオン保証: 2 mA入力制御電流 3750 Vrms入力 / 出力絶縁 小型表面実装パッケージ 低駆動電力要件(TTL / CMOS対応) アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 注文コード49210465 品番CPC1563GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大負荷電流:±120 mA rms/mA dc、250 mA dc●取り付けタイプ:表面実装●最大負荷電圧:600 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:小型 - 6ピン●最大ターンオン時間:2 ms●寸法:9.652 x 6.35 x 3.302mm●極数:1●UL認定コンポーネント: 認定番号E76270 CSA認定コンポーネント: 認定書1172007 EN / IEC60950-1認定コンポーネント: TUV認定書B 10 05 49410 006. 1フォームA OptoMOSリレー、電流制限機能内蔵、CPC. この単極ソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備え、電流制限機能を内蔵しています。 このリレーは、有線インターフェイス用途の堅牢性を高めながら電気機械式リレーの代わりとして使用することができます。 各国のフックスイッチ電話機市場に最適です。 リレーは、MOSFETスイッチでの出力作動用のGaAlAs LED及びスイッチ制御用の内蔵モノリシックダイによって構築されています。 このダイは、フォトダイオードアレイ、アクティブ電流制限回路によるスイッチ制御機能、及び熱監視機能を備えています。 このリレーは、さまざまな電圧遮断オプションによってACとDCの両方の用途に使用することができます。 想定される用途: 電話機用フックスイッチ VoIPゲートウェイ IP-PBX 衛星 / ケーブルセットトップボックス V.92規格などのモデム ファックス機 音声メールシステム POS端末用の組み込みモデム 自動バンキング 遠隔検針 自動販売機 セキュリティ及び監視 計装 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 航空宇宙 産業用制御. 特長 アクティブ電流制限保護機能を内蔵 熱監視 ターンオン保証: 2 mA入力制御電流 3750 Vrms入力 / 出力絶縁 小型表面実装パッケージ 低駆動電力要件(TTL / CMOS対応) アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする