ソリッドステートリレー, SPNO IXYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷電流:14.5 Arms / A dc 、 取り付けタイプ:基板実装 、 スイッチングタイプ:DC 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 出力装置:MOSFET 、 パッケージスタイル:ISO Plus-264 、 最大ターンオン時間:25 ms 、 寸法:19.914 x 5.029 x 26.162mm 、 極数:1 、 UL508認定コンポーネント: 認定番号E69938. 1フォームA OptoMOSパワーリレー、CPC. この単極ソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備えています。 このリレーは、最大限の負荷電流及び定格電力が得られるように、独自のISOPLUS-264パッケージを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で2500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMOSアーキテクチャが採用されている光結合出力は、高効率赤外線LEDによって制御されます。オン抵抗が低く負荷定格電流が大きいこのユニットは、幅広い用途に適しています。 この独自のISOPLUS-264のパッケージでは、シリコンチップが、従来の銅ケーブルフレームではなく銅直接接合(DCB)基板に軟質はんだ付けされています。 このDCBセラミックによって、2500 Vrmsの絶縁を実現することができますが、接合部-ケース間の熱抵抗は、わずか0.3 ℃/Wと非常に低くなっています。 想定される用途: 産業用制御 / モータ制御 ロボット 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム 電力計 輸送機器 航空宇宙 / 防衛. 特長 負荷電流: 2.25 Arms (5 ℃/Wヒートシンク使用) 低オン抵抗 電圧遮断機能を選択可能 2500 Vrms入力 / 出力絶縁 低熱抵抗 ヒートシンク用途向けの絶縁低サーマルインピーダンスセラミックパッド 低駆動電力要件 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 注文コード49210499 品番CPC1979J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大負荷電流:14.5 Arms / A dc 、 取り付けタイプ:基板実装 、 スイッチングタイプ:DC 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 出力装置:MOSFET 、 パッケージスタイル:ISO Plus-264 、 最大ターンオン時間:25 ms 、 寸法:19.914 x 5.029 x 26.162mm 、 極数:1 、 UL508認定コンポーネント: 認定番号E69938. 1フォームA OptoMOSパワーリレー、CPC. この単極ソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備えています。 このリレーは、最大限の負荷電流及び定格電力が得られるように、独自のISOPLUS-264パッケージを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で2500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMOSアーキテクチャが採用されている光結合出力は、高効率赤外線LEDによって制御されます。オン抵抗が低く負荷定格電流が大きいこのユニットは、幅広い用途に適しています。 この独自のISOPLUS-264のパッケージでは、シリコンチップが、従来の銅ケーブルフレームではなく銅直接接合(DCB)基板に軟質はんだ付けされています。 このDCBセラミックによって、2500 Vrmsの絶縁を実現することができますが、接合部-ケース間の熱抵抗は、わずか0.3 ℃/Wと非常に低くなっています。 想定される用途: 産業用制御 / モータ制御 ロボット 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム 電力計 輸送機器 航空宇宙 / 防衛. 特長 負荷電流: 2.25 Arms (5 ℃/Wヒートシンク使用) 低オン抵抗 電圧遮断機能を選択可能 2500 Vrms入力 / 出力絶縁 低熱抵抗 ヒートシンク用途向けの絶縁低サーマルインピーダンスセラミックパッド 低駆動電力要件 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする