内容量1個
仕様最大負荷電流:9.4 Arms 、 取り付けタイプ:基板実装 、 スイッチングタイプ:DC 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 出力装置:MOSFET 、 パッケージスタイル:ISO Plus-264 、 最大ターンオン時間:20 ms 、 寸法:19.914 x 5.029 x 26.162mm 、 奥行き:5.03mm 、 UL508認定コンポーネント: 認定番号E69938. 1フォームA OptoMOSパワーリレー、CPC. この単極ソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備えています。 このリレーは、最大限の負荷電流及び定格電力が得られるように、独自のISOPLUS-264パッケージを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で2500 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMOSアーキテクチャが採用されている光結合出力は、高効率赤外線LEDによって制御されます。オン抵抗が低く負荷定格電流が大きいこのユニットは、幅広い用途に適しています。 この独自のISOPLUS-264のパッケージでは、シリコンチップが、従来の銅ケーブルフレームではなく銅直接接合(DCB)基板に軟質はんだ付けされています。 このDCBセラミックによって、2500 Vrmsの絶縁を実現することができますが、接合部-ケース間の熱抵抗は、わずか0.3 ℃/Wと非常に低くなっています。 想定される用途: 産業用制御 / モータ制御 ロボット 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 計測機器: マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム 電力計 輸送機器 航空宇宙 / 防衛. 特長 負荷電流: 2.25 Arms (5 ℃/Wヒートシンク使用) 低オン抵抗 電圧遮断機能を選択可能 2500 Vrms入力 / 出力絶縁 低熱抵抗 ヒートシンク用途向けの絶縁低サーマルインピーダンスセラミックパッド 低駆動電力要件 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能
注文コード49210508
品番CPC1988J