ソリッドステートリレー, SPNO IXYS

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大負荷電流:120 mArms / mA dc、200 mA dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:リレー●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:8.382 x 6.35 x 3.302mm●極数:1●UL、CSA、EN / IEC60950. 1フォームA OptoMOSリレー、LCA. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で3750 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMOSアーキテクチャが採用されている出力は、高効率GaAlAs赤外線LEDによって制御されます。 想定される用途: 通信 - 通信スイッチング、Tip / Ring回路、モデムスイッチング(ラップトップ、ノートブック、ポケットサイズ)、フックスイッチ、ダイヤルパルス出力、グランドスタート、リンギングインジェクション 計測機器 - マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器 - 患者 / 機器の絶縁 セキュリティ 航空宇宙 産業用制御. 特長 電流制限機能を内蔵 3750 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 可動部品なし 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 小型6ピンパッケージ 注文コード49210517 品番LCA100LS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,860
販売価格(税別)
2,600
この商品は仕様・内容量28種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大負荷電流:120 mArms / mA dc、200 mA dc●取り付けタイプ:表面実装●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:リレー●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:8.382 x 6.35 x 3.302mm●極数:1●UL、CSA、EN / IEC60950. 1フォームA OptoMOSリレー、LCA. この単極ミニチュアソリッドステートリレーは、常時開(1フォームA)コンタクトを備えています。 このリレーは、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で3750 Vrmsの絶縁を実現します。 有名なOptoMOSアーキテクチャが採用されている出力は、高効率GaAlAs赤外線LEDによって制御されます。 想定される用途: 通信 - 通信スイッチング、Tip / Ring回路、モデムスイッチング(ラップトップ、ノートブック、ポケットサイズ)、フックスイッチ、ダイヤルパルス出力、グランドスタート、リンギングインジェクション 計測機器 - マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器 - 患者 / 機器の絶縁 セキュリティ 航空宇宙 産業用制御. 特長 電流制限機能を内蔵 3750 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 可動部品なし 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 小型6ピンパッケージ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする