内容量1個
仕様最大負荷電流:50 mArms / mA dc、80 mA dc 、 取り付けタイプ:表面実装 、 スイッチングタイプ:AC/DC 、 接点構成:SPNO 、 ターミナルタイプ:基板ピン 、 出力装置:リレー 、 最大ターンオン時間:50 ms 、 寸法:8.382 x 6.35 x 3.302mm 、 動作温度範囲:-40 → +85℃ 、 UL、CSA、EN / IEC. 1フォームA高速スイッチングOptoMOSリレー、PLA. PLA160ソリッドステートリレーは、最短時間50 μsの超高速スイッチングを実現するように設計されています。 このリレーは、単極で、常時開(1フォームA)コンタクトを備えています。 考えられる用途: 計測機器 - マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 セキュリティシステム 航空宇宙 産業用制御 リードリレー交換用. 特長 最高速スイッチングOptoMOSリレー、50 us 3750 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件 (TTL / CMOS互換) 可動部品なし 高い信頼性 アークフリー(スナバ回路なし) FCC対応 EMI / RFI発生なし 小型6ピンDIPパッケージ 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 表面実装用テープ / リールタイプを用意 難燃性等級: V-0
注文コード49210605
品番PLA160S