内容量1個
仕様最大負荷電流:100 mArms / mA dc●取り付けタイプ:表面実装●最大負荷電圧:800 V●スイッチングタイプ:DC●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:MOSFET●パッケージスタイル:フラット●最大ターンオン時間:5 ms●寸法:9.652 x 6.35 x 2.159mm●漏れ電流:1 μA●UL、EN / IEC. 1フォームA強化絶縁OptoMOSリレー、PLA. PLA171は、光結合MOSFET技術を利用して入出力間で5000 Vrmsの高絶縁を実現します。 入力ピンと出力ピンの間隔は、7 mmという独自の設計になっています。 このリレーは、単極で、常時開(1フォームA)コンタクトを備えています。 また、電気機械式リレーの交換用に最適で、信頼性も高い製品です。 このリレーはコンパクトで、バウンスのないスイッチングを実現します。 考えられる用途: 計測機器 - マルチプレクサ、データ収集、電子スイッチング、I/Oサブシステム メータ(ワット時、水量、ガス) 医療機器: 患者 / 機器の絶縁 セキュリティシステム 航空宇宙 産業用制御. 特長 出力ピン間隔: 7 mm 遮断電圧: 800 VP 5000 Vrms入力 / 出力絶縁 低駆動電力要件(TTL / CMOS対応) アークフリー(スナバ回路なし) EMI / RFI発生なし 小型表面実装パッケージ 機械挿入可能、ウェーブはんだ付け可能 難燃性等級UL 94 V-0
注文コード49210614
品番PLA171P