SSL1A12NDR ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric シュナイダーエレクトリック 49210684

ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49210684 品番SSL1A12NDR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・最大負荷電流・コイル電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
仕様最小負荷電流:0.07 A●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:基板実装●最小負荷電圧:24 V ac●最大負荷電圧:280 V ac●最小電圧制御:38 V dc●最大電圧制御:72 V dc●スイッチングタイプ:ゼロクロス●接点構成:SPNO●ターミナルタイプ:基板ピン●出力装置:SCR●最大ターンオン時間:1/2サイクル●寸法:28 x 5 x 15mm●極数:1●Zelio SSLソリッドステートスリムリレー. Schneider Electric Zelioソリッドステートリレーは、制御及び負荷スイッチングをインターフェイスする広範な用途向けにコンパクトで革新的なソリューションを実現します。 スリムSSLシリーズは、AC及びDCスイッチング用途の両方で複数の入力及び出力構成を使用できます。 コンパクトなサイズ及びモジュール設計により、省スペースで簡単にソケットに取り付けられます。 SSLシリーズプラグインタイプリレーは、基板に直接取り付けるか、ソケットに挿してDINレールに取り付けられます。 ねじ式コネクタ又はスプリング端子タイプのDINレールソケットを用意しています。. ゼロ電圧スイッチング又はランダムスイッチング メンテナンスが容易 高スイッチング周波数 耐衝撃性、耐振動性、汚染防止 長寿命

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする