ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSSM1 最大負荷電流(A)12 コイル電圧(V)- 注文コード49210833 品番SSM1D212BD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はシリーズ・最大負荷電流・コイル電圧など59種類から選べます 他の種類を見る
付属品- 仕様Zelio SSMソリッドステートモジュールリレー. Schneider Electric Zelioソリッドステートリレーは、制御及び負荷スイッチングをインターフェイスする広範な用途向けにコンパクトで革新的なソリューションを実現します。 SSMシリーズDINレール取り付けリレーにより、動作条件を最適化するヒートシンクを組み込んだモジュール式IP20ハウジング設計を実現します。. メンテナンスが容易 IP20 高スイッチング周波数 耐衝撃性、耐振動性、汚染防止 長寿命 寸法(mm)18.29×83.69×87.66 質量(kg)0.09 タイプDCスイッチング 取付方式DIN Rail 極数1 シリーズSSM1 接点構成SPNO 出力電流(mA)- 絶縁抵抗(MΩ)500V DCで1000 使用環境温度(℃)-30〜100 コイル抵抗(Ω)- 汚染度(使用環境)2 コイル電圧(V)- 最大負荷電流(A)12 過電圧保護III 入力電流(mA)9〜11 負荷力率- RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐力4 kV DC(入力/出力用)、4 kV DC(ケースへの入力または出力用) 動作温度範囲(℃)-30〜80 馬力- 熱抵抗値(℃/W)- IP等級IP20 ターミナルタイプネジ 最大スイッチング電圧(AC V)- 最大スイッチング電圧(DC V)1 コイルと接点間の耐電圧(kV)- 最小負荷電流(A)0.0025 出力装置MOSFET 静電容量(pF)10 最大ターンオン時間(ms)0.6 最大負荷電圧(V)60(DC) 最小負荷電圧(V)1(DC) 電圧制御範囲(V)4〜32(DC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする