非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ

(12件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ(ラジアル)155/80R13、165/70R13、165/65R14、165/55R15、165/50R16、(スタッドレス)165/70R13、165/65R14、165/55R15 注文コード49211278 品番RF04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は適合タイヤサイズなど17種類から選べます 他の種類を見る

Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。

付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋 セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部 材質ポリウレタンエラストマー(本体)、超硬合金/SPCC/SWRM26(スパイク部) 適合タイヤサイズ(ラジアル)155/80R13、165/70R13、165/65R14、165/55R15、165/50R16、(スタッドレス)165/70R13、165/65R14、165/55R15
関連資料:
注意
※ブリヂストン ブリザックREVO GZ(アイスパートナー2)、
ブリザックVRX、ブリザックVRX2はタイヤサイズによって装着できない場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49211384
2024-05-29
用途:
雪道

価格に対して使用感に問題はなく、安全に雪道を走行できました。

対象商品:
49211305
2023-01-27
用途:
積雪・凍結時
金融・保険業

FF車に装着ですが、振動もなく快適です。収納ボックスがもう少し大きければ、収納しやすいようです。あとは、ゴムベルトを付属の工具で装着しますが、ゴムが捻じれてしまいます。捻じれ解消と保護のため、ラバーグリスを塗布し対応しました。(ゴムを侵さない専用グリスです)

2人が参考にしています
対象商品:
49211253
2023-01-08
用途:
軽トラックで山の畑へ
その他業種

積雪ひざ下程度で装着時と非装着時で走破性はあんまり変わらなかった。
冬タイヤで十分でした。

対象商品:
49211375
2022-02-27
用途:
雪道走行用に
製造業

社用車の雪道走行用に購入しました。
取り付けも簡単でジャッキアップの必要がありません。
なにより収納ケースのコンパクトさが良かったです。

2人が参考にしています
対象商品:
49211323
2022-01-31
用途:
雪道
サービス業

説明書の方法で装着できないこともないですが、ジャッキアップした方が断然早くて確実です。肝心の凍結道路での性能は問題なく、きちんと仕事してくれます。林道の勾配でも登りました。「備えよ常に」で冬季は車に常備しておくのによいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49211357
2021-12-20
用途:
自動車用冬タイヤ用の予備(高速時タイヤチェーン携帯義務箇所の対応)
サービス業

商品は梱包から開けただけでまだ使用してないですけど一度取り付け確認を近日中に行う予定です。今は4輪ともスタッドレスタイヤを履いていて万が一に使用する場合高速道路走行用に購入しました。岐阜県から新潟県へ行くのに妙高高原(長野と新潟の県境)高速使用時と岐阜の飛騨数河峠(国道41号)経由で富山から高速で新潟へ行くのに必要になるかもしれませんので。

2人が参考にしています
対象商品:
49211357
2023-03-31
用途:
スノータイヤにつける
伝整体施術院 様

規定道理のサイズで購入したがギリギリでした。取付にも苦労しました(余裕がありません)。あと一センチくらいの余裕が欲しいです。またチェーンが切れた時の予備金具があ()小さい時に延長する金具はないので、ぜひつけてほしい。ついていない場合は、部品購入できるようにしてほしいです。
当方のタイヤは245/40R17に装着予定でした。雪道での取付は多分時間かかると思いますので違もう一段上のサイズを購入された方がいいと思います。残念でした。

3人が参考にしています
対象商品:
49211366
2021-08-31
用途:
雪道走行
建設業・工事業

滅多に雪道は走りませんが、万一に備えて購入しました。
ゴムを掛けるのが少し大変ですが、特に問題ありません。
コスパは非常に良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする