コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の ライティングレール
コイズミ(小泉成器)の ジョインタ(ジョイナ)
スライドコンセント用ジョイナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49211768
品番
AE0248E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
スライドコンセントを直線に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。
幅(mm)
220×33
質量(kg)
0.2
色
黒
高さ(mm)
20
材質(本体)
プラスチック
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49211768
AE0248E
11144361
WE0248
ジョイナー
コイズミ(小泉成器)
1台
¥
3,198
税込
¥
3,518
品番が変更になりました