コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
ダウンライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49211813
品番
AD1001W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5
埋込穴(Φmm)
75
質量(kg)
0.5
取付高(mm)
必要高:80(材厚5〜13mm未満時)、100(材厚13〜25mm時)
色温度(K)
5000
仕様
LED一体型、非調光、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可
材質(本体)
アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
幅(Φmm)
85
光源寿命
40000時間
出幅(mm)
3
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
71
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。