ダウンライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49211838 品番AD1003W35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 埋込穴(Φmm)75 質量(kg)0.5 取付高(mm)必要高:80(材厚5〜13mm未満時)、100(材厚13〜25mm時) 色温度(K)3500 仕様調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E) 材質(本体)アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 幅(Φmm)85 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)71
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49211838 AD1003W35 50751525 AD1243W35 高気密SBダウンライト コイズミ 高気密SBダウンライト コイズミ 1個 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49211996
2023-06-08
用途:
キッチンのリフォーム 手元照明の交換
有限会社有明トーヨー 様 (建設業・工事業)

コンパクトなのに、結構明るいです。
納期も速くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする