コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
ダウンライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49211908
品番
AD1005W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.3
取付高(mm)
必要高:80
色温度(K)
5000
仕様
ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可
材質(本体)
アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
LED
一体型
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
出幅(mm)
3
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
73
調光の可否
否
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49211908
AD1005W50
50750886
AD1220W50
高気密SBダウンライト
コイズミ
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)