ダウンライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49211969 品番AD1007W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.5 取付高(mm)必要高:80 色温度(K)5000 仕様調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E) 材質(本体)アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 LED一体型 取付可能厚(mm)天井:5〜25 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)68
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49211996
2023-06-08
用途:
キッチンのリフォーム 手元照明の交換
有限会社有明トーヨー 様 (建設業・工事業)

コンパクトなのに、結構明るいです。
納期も速くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする