コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
ダウンライト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49212005
品番
AD1011W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
8.8
埋込穴(Φmm)
125
質量(kg)
0.6
取付高(mm)
必要高:78
色温度(K)
2700
仕様
調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E)
材質(本体)
アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
幅(Φmm)
135
光源寿命
40000時間
LED
一体型
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
出幅(mm)
3
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
75
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。