コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
14.5
色温度(K)
3500
注文コード
49212048
品番
AD1009W35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
消費電力・色温度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
14.5
埋込穴(Φmm)
100
質量(kg)
0.7
取付高(mm)
必要高:115(材厚5〜13mm未満時)、125(材厚13〜25mm時)
色温度(K)
3500
仕様
調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)
材質
本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
3
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
77
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。