ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)14.5 色温度(K)5000 注文コード49212057 品番AD1009W50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は消費電力・色温度など15種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)14.5 埋込穴(Φmm)100 質量(kg)0.7 取付高(mm)必要高:115(材厚5〜13mm未満時)、125(材厚13〜25mm時) 色温度(K)5000 仕様調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで) 材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする