コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49212075
品番
AD1010W35
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
消費電力(W)
17.1
埋込穴(Φmm)
125
質量(kg)
0.7
取付高(mm)
必要高:89(取付可能天井厚5〜25mm)
色温度(K)
3500
仕様
ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光器併用不可
材質
本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
幅(Φmm)
135
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
3
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
84
調光の可否
否
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。