コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49212109
品番
AD1012W35
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
消費電力(W)
14.5
埋込穴(Φmm)
125
質量(kg)
0.7
取付高(mm)
必要高:89(取付可能天井厚5〜25mm)
色温度(K)
3500
仕様
調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)
材質
本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
幅(Φmm)
135
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
3
グリーン購入法
適合
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
85
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。