ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49212118 品番 AD1012W50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
消費電力(W)14.5 埋込穴(Φmm)125 質量(kg)0.7 取付高(mm)必要高:89(取付可能天井厚5〜25mm) 色温度(K)5000 仕様調光タイプ、ベースタイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで) 材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装) 幅(Φmm)135 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 グリーン購入法適合 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)85
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする