消費電力(W)6
埋込穴(Φmm)75
材質アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
取付高(mm)必要高:80(材厚5〜13mm未満時)、100(材厚13〜25mm時)
色温度(K)3500
仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E)
質量(kg)0.5
幅(Φmm)85
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)77