コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの ダウンライト
ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
埋込穴(Φmm)
100
消費電力(W)
6
色温度(K)
3500
注文コード
49212224
品番
AD1017W35
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
埋込穴・消費電力・色温度
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
埋込穴(Φmm)
100
材質
アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)
取付高(mm)
必要高:80
色温度(K)
3500
仕様
調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、リニューアルプレート併用不可
質量(kg)
0.5
幅(Φmm)
110
光源寿命
40000時間
LED
一体型
出幅(mm)
3
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
82
埋込高(mm)
77