※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はオートスイッチ種類・クッション・ロッド先端ねじなど234種類から選べます他の種類を見る 内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しクッション(N) ラバークッションロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ注文コード49212345品番CDG1BN20-25JZ-M9B
参考基準価格(税別)¥15,020販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)