ダウンライト(傾斜・ウォールウォッシャータイプ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 埋込穴(Φmm)100 消費電力(W)8.8 色温度(K)2700 注文コード49212355 品番AD1038B27
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は埋込穴・消費電力・色温度など22種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.8 埋込穴(Φmm)100 材質枠:アルミダイカスト(マットブラック塗装)、反射板:アルミダイカスト(シャンパンシルバー塗装) 取付高(mm)必要高:80 色温度(K)2700 仕様調光タイプ、傾斜・ウォールウォッシャータイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、調光範囲(100〜約1%)、別売適合調光器(AE36745E)、リニューアルプレート併用不可 質量(kg)0.5 幅(Φmm)110 光源寿命40000時間 LED一体型 出幅(mm)3 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする