AD1103B35 ダウンライト コイズミ(小泉成器) 49213448

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49213448 品番AD1103B35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.9 埋込穴(Φmm)75 仕様LED一体型、調光タイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、別売適合調光器(AE36745E) 材質アルミダイカスト(マットブラック塗装) 質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:80 色温度(K)3500 幅(Φmm)83 光源寿命40000時間 取付厚(mm)天井:5〜25 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 演色指数(Ra)83 埋込高(mm)46
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする