コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49213457
品番
AD1103W27
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.9
埋込穴(Φmm)
75
仕様
LED一体型、調光タイプ、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(55°まで)、別売適合調光器(AE36745E)
材質
アルミダイカスト(マットファインホワイト塗装)
質量(kg)
0.3
取付高(mm)
必要高:80
色温度(K)
2700
幅(Φmm)
83
光源寿命
40000時間
取付厚(mm)
天井:5〜25
出幅(mm)
2
照射距離(m)
(近接限度)0.1
演色指数(Ra)
83
埋込高(mm)
46
注意
※配光は傾斜天井対応ではありません。