CDG1BN25-200Z-M9NS 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25 SMC 49213544

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1BN25

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し 注文コード49213544 品番CDG1BN25-200Z-M9NS
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品はストローク・作動方式・オートスイッチ種類など285種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)200 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする